Sada 2 s izolovanými dvojitými koncovkami vodičů 0,75 / 1 / 1,5 / 2,5 mm²

Artiklové číslo: 610 908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 610 908
EAN / GTIN 4049002129308
Číslo výrobce 610 908
L-číslo L70060 100969
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Doplňkové produkty pro naše kleště na koncovky
  • průhledné, praktické plastové boxy
  • definované osazení s neizolovanými nebo izolovanými koncovkami vodičů (k dispozici výhradně podle barevného kódu DIN)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 95g
  • Délka: 90 mm
  • Šířka: 90 mm
  • Výška: 44 mm
  • Osazení: 2 x 0,75 mm² – 50 kusů / 2 x 1,00 mm² – 50 kusů / 2 x 1,50 mm² – 50 kusů / 2 x 2,50 mm² – 50 kusů