Sortimentní krabička 1 s izolovanými koncovkami vodičů 0,5 - 2,5 mm²

Artiklové číslo: 610 906
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 610 906
EAN / GTIN 4049002129254
Číslo výrobce 610 906
L-číslo L70060 100967
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Doplňkové produkty pro naše kleště na koncovky
  • průhledné, praktické plastové boxy
  • definované osazení s neizolovanými nebo izolovanými koncovkami vodičů (k dispozici výhradně podle barevného kódu DIN)

Charakteristika:

  • Hmotnost: 95g
  • Délka: 90 mm
  • Šířka: 90 mm
  • Výška: 44 mm
  • Osazení: 0,50 mm² – 50 kusů / 0,75 mm² – 100 kusů / 1,00 mm² – 100 kusů / 1,50 mm² – 100 kusů / 2,50 mm² – 50 kusů