Ochranné rukavice uvex rubiflex ESD NB35A 60 velikost 6

Artiklové číslo: 6095406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Velikost rukavice 6
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6095406
EAN / GTIN 4048612043868
Číslo výrobce 6095406
L-číslo L01690 486
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Tato velmi lehká a pružná chemická ochranná rukavice je správnou volbou, pokud je kromě chemické ochrany a vynikajícího pohodlí při nošení vyžadována i vysoká schopnost elektrického výboje. Rukavice uvex rubiflex ESD splňují požadavky platné normy DIN EN 16350.:2014 a má objemový odpor menší než 10^8 ohmů. Uvex rubiflex ESD je proto ideální pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu i v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex rubiflex ESD NB35A
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Barva (filtr): Černá
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 6
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Bavlněný zámek/uhlík