PENTA 24N200PF020RS IC908 PENTA-řezné destičky (s 5 řeznými hranami) pro soustružení v omezených prostorech.

Artiklové číslo: 6093255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6093255
EAN / GTIN 7291075583595
Číslo výrobce 6093255

Popis

Popis:

Odřezávání Řezné nástroje, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 3 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Šířka řezu (CW): 2 mm
  • Tolerance šířky řezu (+/-) (CWTOL): 0,02 mm
  • Funkční šířka (WF): 0,96 mm
  • Max. posuv při drážkování (fg(max)): 0,1 mm/ot
  • Min. posuv při zapichování (fg(min)): 0,04 mm/ot