Kombinéza Inherent námořnicky modrá C52

Artiklové číslo: 607715128900C52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 607715128900C52
EAN / GTIN 7330509904107
Číslo výrobce 607715128900C52
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Montérkové kalhoty z měkkého, pohodlného materiálu s vysokou odolností a vlastnostmi odpuzujícími olej, špínu a vodu. Bez kovu, s plastovými knoflíky a dvoucestným zipem. Nastavitelný pas zevnitř, několik multifunkčních kapes a reflexní detaily na pečlivě vybraných místech, které byly aplikovány pomocí tepelné aplikace. Vnější kapsy na kolenní chrániče, které lze otevřít zvenčí. Manžety a kotníky lze nastavit pomocí patentek. Testováno a schváleno pro průmyslové praní - EN 15797, max. 50 praní. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku