Bezpečnostní rukavice HexArmor Helix® 3070 60684 velikost 7

Artiklové číslo: 6068407
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Velikost rukavice 7

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6068407
EAN / GTIN 810070602024
Číslo výrobce 6068407
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Inovace spojené s bezpečností: Toto je DNA řady Helix®. Helix® 3070 má 18měrnou směsnou tkaninu HPPE/sklolaminátovou tkaninu, odolnost proti řezu 360° a chrání před kontaktním teplem 1. Zdrsněný povlak na dlani poskytuje vynikající přilnavost a taktitu, zatímco přírodní latexový povlak chrání nositele před vlhkostí všude kolem. Vysoká vrstva až po pletený pas také chrání před vniknutím nečistot a vlhkosti.