Dvojitý otevřený klíč 24 x 27 mm

Artiklové číslo: 6067580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6067580
EAN / GTIN 4010886606759
Číslo výrobce 6067580
L-číslo L60160 5
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
S plochými hlavami
Matný povrch bez odlesků
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Bezpečný úchop díky tenkému profilu dříku
Přetížení je indikováno deformací
Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné trvalé použití
Chromvanadová ocel 31CrV3.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 58 mm
  • Celková výška [mm]: 8 mm
  • Celková délka [mm]: 264 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 53,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 60 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24x27
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 27
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez