Oboustranný očkoplochý klíč s ráčnou

Artiklové číslo: 606-21
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 606-21
EAN / GTIN 4000896151233
Číslo výrobce 606-21
L-číslo L60140 2180
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Manipulace s těžko přístupnými šroubovými spoji v těsném prostoru, bez nutnosti přestavení klíče díky ráčnové funkci
  • Dlouhé, štíhlé provedení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Očkový klíč s přepínatelnou ráčnovou funkcí
  • Jemné ozubení, 72 zubů ∙ úhel ovládání 5°
    Velikost klíče 8 a 9 mm: 60 zubů ∙ úhel ovládání 6°
  • Očko zahnuté v úhlu 13°
  • Poloha klíče: 15°
  • Povrch: chromováno
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 21 mm
  • Rozměry / délka: 291.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.35 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku