Sada nástrčných adaptérů

Artiklové číslo: 606/4SPC
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
Katalogové číslo 606/4SPC
EAN / GTIN 4000896127399
Číslo výrobce 606/4SPC
L-číslo L60140 899
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Ráčnový očkoplochý klíč
  • Se zajišťovacím knoflíkem
4dílný, obsah:
  • 3 ráčnové očkoploché klíče s adaptéry a pojistnou hlavou
    • 10 mm vnější šestihran na 6,3 mm (14″) vnější čtyřhran
    • 13 mm vnější šestihran na 10 mm (38″) vnější čtyřhran
    • 19 mm vnější šestihran na 12,5 mm (12″) vnější čtyřhran
  • 1 adaptér na bity
    • 10 mm vnější šestihran na 6,3 mm (14″) vnitřní šestihran
  • Počet ks nářadí: 4

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku