Ochranné rukavice uvex TOP grade 7 vel. 10

Artiklové číslo: 6029710
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 5 pár
  • K objednání po násobcích: 5 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Série uvex nejvyšší stupeň 7100
Druh kůže Hovězí štípenková useň
Velikost rukavice 10
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Svářečské rukavice
Druh produktu Svářečské rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6029710
EAN / GTIN 4048612010372
Číslo výrobce 6029710
L-číslo L01690 85
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ochranné rukavice uvex nejvyšší třídy 7000, 7100 a 7200 chrání svářeče před celou řadou rizik. Ať už jde o nebezpečí, jako jsou odletující jiskry nebo drobné kovové stříkance - naše robustní kožené rukavice s dlouhými manžetami chrání ruce i předloktí.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex top grade 7200
  • Typ výrobku: Svářečské rukavice
  • Barva (filtr): Černá
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: bez povrchové úpravy
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Hovězí štípenková useň