Ochranné rukavice uvex Unilite 7710F velikost 10

Artiklové číslo: 6027810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 10
Ochranná kategorie Kategorie I
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6027810
EAN / GTIN 4048612084397
Číslo výrobce 6027810
L-číslo L01690 7
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezešvé montážní rukavice uvex unilite 7710F z polyesteru jsou díky svému složení a celoplošné povrchové úpravě NBR s přilnavou úpravou na dlaních ideální pro práci v suchém, vlhkém i mastném prostředí.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite 7710F
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR) / gripová úprava na dlaních.
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Polyester (PES)