W 18 7-125 Akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 602371840
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602371840
EAN / GTIN 4061792231108
Číslo výrobce 602371840
L-číslo L01750 544
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Robustní akumulátorová úhlová bruska s výkonným motorem a štíhlým designem pro univerzální použití
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronický měkký start pro startování bez trhnutí
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně akumulátoru
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, dvouotvorová matice, přídavná rukojeť, dvouotvorový klíč, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.2 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
  • Obvod rukojeti: 191 mm
  • Otáčky naprázdno: 8500 /min
  • Max. Hloubka řezu: 27 mm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení s brusným listem: 2.5 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty