Akumulátorová vrtačka/šroubovák BS 18 LT BL Q

Artiklové číslo: 602334800
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
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 2
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602334800
EAN / GTIN 4007430334947
Číslo výrobce 602334800
L-číslo L01750 435
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Bezkartáčový vrtací šroubovák s optimálním výkonem pro náročné aplikace
  • Metabo Quick-System: Rychlá výměna držáku a vkládacího nástroje pro flexibilní práci
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý pracovní postup a maximální účinnost při vrtání a šroubování
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým řemenovým hákem a depem bitů, lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • LiHD akumulátor pro maximální výkon, extrémně dlouhou dobu chodu a životnost
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné sklíčidlo vrtačky, rychlovýměnný držák bitů, hák na řemen a depo bitů, 2 akumulátory LiHD (18 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 4 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání do kovu: 2.3 m/s²
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Vrták-Ø ocel: 13 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 38 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.7 - 8 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.8 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 75 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 34 Nm
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty