Ochranné rukavice uvex rubiflex s NB35SF vel. 9

Artiklové číslo: 6020909
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 9
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6020909
EAN / GTIN 4048612059111
Číslo výrobce 6020909
L-číslo L01690 113
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • U této rukavice s ochranou proti chemikáliím je použita dvojitá bavlněná interloková podšívka. Díky tomu jsou rukavice rubiflex SNB35SF vhodné pro mnoho aplikací, kde je kromě chemické ochrany důležitá také zvýšená mechanická ochrana proti teplu a chladu. Rukavice uvex rubiflex S NB35SF jsou vhodné zejména do vlhkého, chladného a suchého pracovního prostředí a také pro práci s kontaktním teplem do 250 °C.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex rubiflex S NB35SF
  • Typ výrobku: Chemické rukavice
  • Barva (filtr): zelená
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 9
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Bavlněný zámek