Akumulátorový vysavač ASR 36-18 BL 25 M SC

Artiklové číslo: 602046850
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
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 602046850
EAN / GTIN 4061792183544
Číslo výrobce 602046850
L-číslo L01750 546
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný akumulátorový mokro-suchý vysavač s funkcí CordlessControl pro inteligentní vysávání bez kabelu
  • CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/vypne při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo nebo jiných značek připojeného k hadici
  • Ruční spuštění vysavače také pomocí dálkového tlačítka na připojovacím nátrubku hadice
  • Vysoký sací výkon srovnatelný s výkonem nářadí napájeného ze sítě vysavačem díky energii dvou 18V nebo alternativně jednoho 36V akumulátoru
  • 3stupňový regulátor sacího výkonu pro přizpůsobení výkonu v závislosti na úkolu a maximální dobu provozu na akumulátor více než 80 minut
  • Komerčně schválený akumulátorový vysavač, certifikovaný pro třídu prašnosti M
  • SelfClean: Poloautomatické čištění filtru během pracovních přestávek nebo v případě potřeby ručně
  • Automatické čištění po skončení práce pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Antistatická funkce zaručena výhradně s elektricky vodivou sací hadicí 630177000
  • Včetně ovládacího panelu s velkými otočnými spínači a ukazatelem kapacity baterie
  • Mnoho detailů pro bezpečnost a pohodlí: Sklopné háky na hadici, pogumované odkládací plochy a brzděná kolečka pro bezpečné stání
  • Prostor pro akumulátor odolný proti prachu a stříkající vodě s uzamykatelnou klapkou
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system. com

    Rozsah dodávky
  • Sací hadice 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / elektricky vodivá), vysílač CordlessControl s upevňovacím popruhem Ø 35 mm, 1 multipáska, 2 sací trubky z plastu, mezidílná rukojeť, vliesový filtrační vak, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), podlahová hubice (šířka 300 mm), štěrbinová hubice, připojovací pouzdro vnitřní-Ø 28 mm / vnější-Ø 35 mm, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Objem zásobníku: 25 l
  • Plocha filtru: 8600 cm²
  • Hmotnost s akumulátorem: 13 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 12.3 kg
  • Max. vzduchový výkon: 4000 l/min
  • Nejistota K: 0.01 m/s²
  • Nejistota K: 2 dB(A)
  • Ø sací hadice: 35 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 86 dB(A)
  • Délka trubice: 4 m
  • Negativní tlak: 240 hPa (mbar)
  • Vibrace: 0.08 m/s²

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku