Ochranné rukavice uvex NK4022 vel. 10

Artiklové číslo: 6020204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 10
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6020204
EAN / GTIN 4048612008577
Číslo výrobce 6020204
L-číslo L01690 122
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Díky sendvičové podšívce z bavlny a aramidu nabízí tato vysoce kvalitní ochranná rukavice s povlakem NBR spolehlivou ochranu proti proříznutí s dobrou životností. Drsný povrch zajišťuje vysokou úroveň přilnavosti - zároveň rukavice chrání před teplem (kontaktní teplo do +100 °C podle normy EN 407).

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex NK4022
  • Typ výrobku: Rukavice s ochranou proti teplu/rukavice s ochranou proti pořezání
  • Barva (filtr): oranžová
  • Provedení: s manžetou
  • Povlak: Nitrilová pryž (NBR)
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Bavlněný interlock/aramid