DSSW 1690-3/4″ Pneumatický rázový utahovák

Artiklové číslo: 601550000
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601550000
EAN / GTIN 4007430244994
Číslo výrobce 601550000
L-číslo L01750 158
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný pro šroubování čepů kol osobních a dodávkových automobilů, pro montážní práce a opravy
  • Šikovný a lehký pro snadnou práci i na těžko přístupných místech
  • Ergonomický kompozitový kryt: pro pohodlnou práci
  • Ergonomické přepínání vpravo/vlevo s pohodlným ovládáním jednou rukou
  • Uživatelsky přívětivé vedení odsávaného vzduchu přes rukojeť zabraňuje víření prachu v pracovním prostoru
  • Utahovací moment nastavitelný ve 3 stupních pro různé případy šroubování
  • Dlouhodobý dvojitý úderný mechanismus kladiva

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnatý nástrčný nástavec 3/8″, ARO/Orion zátková vsuvka 3/8″, ISO zátková vsuvka 3/8″, hadicová koncovka 10 mm a hadicová svorka podle ISO 11148, láhev na olej.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6.2 bar
  • Hmotnost: 3.5 kg
  • Potřeba vzduchu: 10.5 l/s
  • Max. Krouticí moment: 1100 Nm
  • Max. Uvolňovací moment: 1690 Nm
  • Nejistota K: 2.44 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 103 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 114 dB(A)
  • Rázové šrouby: 19.7 m/s²
  • Čtvercový přívod: 3/4″

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty