Akumulátorová hřebíkovačka na dřevo GNH 18V-35

Artiklové číslo: 601482700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 601482700
EAN / GTIN 4053423358087
Číslo výrobce 601482700
L-číslo L00620 107671
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Akumulátorová hřebíkovačka GNH 18V-35, Hřebíkovačka GNH 18V-35 je bezdrátové řešení pro přesné upevňování, které díky sníženému zpětnému rázu a nepoškrábatelným podložkám s různými opěrnými plochami pro různé aplikace zanechává tvůj obrobek bez stop. I při složitých úhlech poskytuje perfektní výsledky práce díky přesnému vedení úderového razníku a pera. A díky bezkartáčovému motoru a optimalizovanému systému šroubových pružin jsou kolíky neustále zatlačovány s plným výkonem. Funkce blokování suchého výstřelu chrání tvůj obrobek před poškozením tím, že zabraňuje prázdným výstřelům při prázdném zásobníku. Kromě toho lze hloubku rychle a snadno nastavit pomocí plynulého nastavení hloubky tohoto nástroje. GNH 18V-35 je určen pro práci se dřevem a lze jej použít pro jemné ozdobné lišty a lišty na nábytku a budovách, stejně jako pro upevnění skleněných lišt v nábytku nebo dveřích/vnitřních stěnách. Doporučené tužky: Bosch PN23 G: 15, 19, 30, 35 mm. 23 ga / 0,6 mm Zařízení je dodáváno s kontaktním spouštěčem pro jednotlivé a sériové spouštění, LED diodou a háčkem na opasek. Karton. 1 x háček na opasek (2 609 111 584)