WVBF 18 LT BL 11-125 Quick akumulátorová úhlová bruska s plochou hlavou

Artiklové číslo: 601307840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601307840
EAN / GTIN 4061792263819
Číslo výrobce 601307840
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Akumulátorová úhlová bruska s extrémně plochou převodovou hlavou pro práci v ostrých úhlech až do 43°.
Nová generace bezkartáčových úhlových brusek: stejně výkonný jako 1100wattový napájecí zdroj díky o 40 % vyššímu výkonu.
Variabilní nastavení otáček s nastavovacím kolečkem pro práci s rychlostí specifickou pro daný materiál, která zůstává při zatížení konstantní.
Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Disk se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí.
Metabo Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí s rychloupínací maticí
Ochranná kapota nastavitelná bez použití nářadí; Lze upevnit bez kroucení
Akupack můžete otáčet v krocích po 90°, což zajišťuje nejlepší ergonomii v libovolné pracovní poloze
Odnímatelný prachový filtr chránící motor před hrubými částicemi
Elektronická ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh a ochrana proti opětovnému spuštění
Se systémem metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a uložení
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
1 kotouč Flexiamant Super Convex (125 mm); P60), ochranný kryt, nosná příruba, rychloupínací matice, přídavná rukojeť, protiprachový filtr, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Šířka: 258 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,35kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,9kg
  • Obvod rukojeti: 177 mm
  • Výška: 98 mm
  • Délka: 344 mm
  • Volnoběžné otáčky: 2000 - 8000 /min
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Minimální dosažitelný úhel: 43°
  • Broušení povrchu: 7,39 m/s²
  • Hladina šíření zvuku: 85 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Broušení brusným listem: 0,99 m/s²
  • závity vřetena: M 14

Rozsah dodávky:

1 kotouč Flexiamant Super Convex (125 mm); P60)
Ochranný kryt
Podpěrná příruba
Rychloupínací matice
Přídavná rukojeť
Prachový ochranný filtr
metaBOX 165 L
bez akumulátoru, bez nabíječky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku