HG 16-500 Horkovzdušná pistole

Artiklové číslo: 601067000
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
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601067000
EAN / GTIN 4061792185753
Číslo výrobce 601067000
L-číslo L01750 106
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Široké spektrum použití: odstraňování nátěrů, lisování, smršťování, svařování a mnoho dalšího
  • Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu a rukojeti s protiskluzovým měkkým povrchem
  • Bezpečná stacionární práce díky velké protiskluzové základně

    Rozsah dodávky

    -

Charakteristika:

  • Počet kroků teploty vzduchu: 2
  • Maximální příkon: 1600 W
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.6 kg
  • Délka kabelu: 2.2 m
  • Objem vzduchu: 240 / 450 l/min
  • Teplota vzduchu: 300 / 500 °C
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku