Očkoplochý klíč ∙ extra dlouhý ∙ štíhlé provedení

Artiklové číslo: 600LG-12
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600LG-12
EAN / GTIN 4000896199501
Číslo výrobce 600LG-12
L-číslo L60140 3971
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zatížitelnost minimálně dvakrát vyšší než DIN
  • Minimálně o 25 % delší než srovnatelný standardní klíč – pro větší přenos síly
  • Lepší přístupnost u hluboko uložených šroubení
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem
    štíhlý tvar
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 12 mm
  • Rozměry / délka: 230 mm
  • Vyšší utahovací moment kvůli dlouhé páce
    znamená: Větší výkon - Menší síla
    - Vyšší utahovací moment při stejné vynaložené síle
    - Menší vynaložená síla kvůli dlouhému ramenu páky při stejném utahovacím momentu
  • Vysoké kompetence značky HAZET v oblasti vývoje a výroby šroubových klíčů již přes 100 let
  • V zápustce kované ve vlastních vyvinutých a vyrobených zápustkách
  • Vysoká kvalita vývoje, produkce a použitých materiálů u všech šroubových klíčů HAZET nabízí uživateli maximální bezpečnost a ochranu před zraněním. To znamená, že než se klíč HAZET vůbec zlomí, nejprve se ohne, a „signalizuje“ tak uživateli výrazné přetížení!

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku