GVB 18 LTX BL 11-28 Akumulátorová přímá bruska

Artiklové číslo: 600826840
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600826840
EAN / GTIN 4061792247192
Číslo výrobce 600826840
L-číslo L01750 1021
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Tenká akumulátorová zápustková bruska s dlouhým brusným vřetenem pro odstraňování otřepů, frézování, broušení a řezání i v těžko přístupných místech
  • Variabilní nastavení otáček pro práci s různými materiály
  • Obzvláště štíhlá plocha rukojeti pro optimální manipulaci a práci s nízkou únavou
  • Zámek vřetena pro jednoduchou výměnu nástrojů
  • Vysoký stupeň bezpečnosti uživatele díky rychlobrzdě pro rychlé zastavení používaného nástroje (< 1 s)
  • Silná jako 1. generace, 100 W nářadí napájené ze sítě díky účinnému, bezobslužnému bezkartáčovému motoru
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Pryžový kryt pro pohodlnou a bezpečnou práci
  • Bateriový blok lze otáčet v úhlu 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Snadno čistitelný ochranný prachový filtr chrání motor před hrubými částicemi
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden systém bateriových bloků: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Koleta 6 mm, Ochranný gumový kryt, Prachový ochranný filtr, Otevřený klíč, metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.4 kg
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.1 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hrubá hmotnost: 3.930 kg
  • Otvor pro upnutí kleštiny: 6 mm
  • Brusná plocha (do Ø 25 mm): 9.9 m/s²
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Brusná plocha (do Ø 50 mm): 19.9 m/s²
  • Průměr upínacího hrdla: 43 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 79 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 8000 - 28000 /min

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty