Popis:
Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS-plus od společnosti Metabo pro rychlé vrtání a účinné sekání do betonu a zdiva.
Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém pro snížení vibrací a ochranu zdraví
Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
Metabo Quick: Rychlá výměna mezi sklíčidlem kladiva SDS-Plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro mnoho různých aplikací.
Lze přepnout na otáčení proti směru hodinových ručiček pro pohodlné uvolnění zaseknutých nástrojů.
Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro bodové vrtání a práci v měkčích materiálech.
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně baterie
Dvojitá bezpečnost při blokování vrtáku: Žádný zpětný ráz díky mechanickému oddělení a bleskurychlému vypínání řízenému senzorem.
Pracovní světlo LED pro optimální viditelnost vrtného pracoviště
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky
Sklíčidlo kladiva pro nářadí s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, metaBOX 185 XL, bez akumulátoru, bez nabíječky.
Charakteristika:
- Napětí akumulátoru: 18 V
- Vrtání Ø do betonu příklepovými vrtačkami: 32 mm
- Šířka: 103 mm
- Hmotnost s akumulátorem: 5,4kg
- Hmotnost bez akumulátoru: 4,4kg
- Vrtání do betonu s příklepem: 13,9 m /s²
- Výška: 235 mm
- Délka: 395 mm
- Volnoběžné otáčky: 0 - 810 /min
- Max. Energie jednotlivého nárazu (EPTA): 4,2 J
- Max. Počet rázů: 4350 /min
- Sekání: 11 m/s²
- Nejistota měření K: 5 dB(A)
- Nejistota měření K: 1,5 m /s²
- Nejistota měření K: 1,5 m /s²
- Hladina šíření zvuku: 93 dB(A)
- Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
- Upínač nástrojů: SDS-plus
Rozsah dodávky:
Sklíčidlo kladiva pro nářadí se zasouvacím koncem SDS-plusRychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkouPřídavná rukojeťHloubkový doraz vrtánímetaBOX 185 XLbez akumulátoru, bez nabíječky