KH 18 LTX BL 35 Q Akumulátorové kombinované kladivo

Artiklové číslo: 600813810
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
Katalogové číslo 600813810
EAN / GTIN 4061792264236
Číslo výrobce 600813810
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

Nejvýkonnější akumulátorové kladivo SDS-plus od společnosti Metabo pro rychlé vrtání a účinné sekání do betonu a zdiva.
Maximální vrtací výkon, účinnost a životnost díky bezkartáčové technologii a vysoce výkonnému příklepovému mechanismu.
Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Vrtání s příklepem, vrtání a sekání
Metabo VibraTech (MVT): Integrovaný tlumicí systém pro snížení vibrací a ochranu zdraví
Dokonalá ergonomie díky těžišti blízko ruky a optimalizovanému tvaru rukojeti
Metabo Quick: Rychlá výměna mezi sklíčidlem kladiva SDS-Plus a rychloupínacím vrtacím sklíčidlem pro mnoho různých aplikací.
Lze přepnout na otáčení proti směru hodinových ručiček pro pohodlné uvolnění zaseknutých nástrojů.
Volitelné snížení otáček a energie příklepu pro bodové vrtání a práci v měkčích materiálech.
Ochrana proti rozběhu: Zabraňuje nechtěnému spuštění po výměně baterie
Dvojitá bezpečnost při blokování vrtáku: Žádný zpětný ráz díky mechanickému oddělení a bleskurychlému vypínání řízenému senzorem.
Pracovní světlo LED pro optimální viditelnost vrtného pracoviště
Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS.: www.cordless-alliance-system.com

Rozsah dodávky
Sklíčidlo kladiva pro nářadí s upínacím koncem SDS-plus, rychloupínací sklíčidlo pro nářadí s válcovou stopkou, přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtání, 2 akumulátory LiHD (18 V/8,0 Ah), rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 8 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: LiHD
  • Vrtání Ø do betonu příklepovými vrtačkami: 32 mm
  • Šířka: 103 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,4kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 4,4kg
  • Vrtání do betonu s příklepem: 13,9 m /s²
  • Výška: 235 mm
  • Délka: 395 mm
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 810 /min
  • Max. Energie jednotlivého nárazu (EPTA): 4,2 J
  • Max. Počet rázů: 4350 /min
  • Sekání: 11 m/s²
  • Nejistota měření K: 5 dB(A)
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Nejistota měření K: 1,5 m /s²
  • Hladina šíření zvuku: 93 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 101 dB(A)
  • Upínač nástrojů: SDS-plus

Rozsah dodávky:

Sklíčidlo kladiva pro nářadí se zasouvacím koncem SDS-plus
Rychloupínací sklíčidlo pro nástroje s válcovou stopkou
Přídavná rukojeť
Hloubkový doraz vrtání
2 akumulátory LiHD (18 V/8,0 Ah)
Rychlonabíječka ASC 145 ″AIR COOLED″
metaBOX 185 XL