Ochranné rukavice uvex phynomic C3 velikost 10

Artiklové číslo: 6008010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Velikost rukavice 10
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6008010
EAN / GTIN 4048612043516
Číslo výrobce 6008010
L-číslo L01690 75
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Lehká, flexibilní a pružná! Pěnové rukavice uvex phynomic B patří z nějakého důvodu k nejoblíbenějším. Padne jako druhá kůže a je ideální pro všechny činnosti, kde je vyžadována lehká ochrana proti pořezání a/nebo citlivost. rukavice uvex phynomic s ochranou proti pořezání pocházejí z naší CO2 neutrální výroby v Německu. Splňují nejpřísnější normy na ochranu vašeho zdraví (proDERM®). Díky vhodnosti pro dotykové displeje všech běžných obrazovek, tabletů a mobilních telefonů již není důvod si uvex phynomic B pěnu sundávat.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex phynomic C3
  • Typ výrobku: Rukavice proti pořezání
  • Barva (filtr): modrá / šedá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Vodní polymerová pěna
  • Velikost: 10
  • Opakované použití: Opakované použití (R)
  • Materiál svršku: Polyamid (PA)/elastan/vysoce výkonný polyethylen (HPPE)/skleněné vlákno.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku