Očkoplochý klíč UD-profil 7/8″

Artiklové číslo: 6006360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6006360
EAN / GTIN 4010886600634
Číslo výrobce 6006360
L-číslo L60160 1065
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Konstrukce podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738
  • Se stejnými rozměry klíčů
  • Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
  • Matný povrch bez odlesků
  • Kovaný a profesionálně zpracovaný
  • Kroužek: klikový a úhlový 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 1. 3/8″ 12stranný kroužek
  • Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
  • Zesílená štíhlá hřídel na straně ústí zaručuje nejvyšší krouticí momenty
  • Přetížení je indikováno deformací
  • Nízko letované nebo zapuštěné matice nebo šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
  • Vysoce kvalitní průmyslová třída pro náročné nepřetržité použití
.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 47 mm
  • Celková výška [mm]: 29 mm
  • Celková délka [mm]: 291 mm
  • Hmotnost [lbs]: 0,680 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 32,5 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 48,2 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 14,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 9 mm
  • Výška posunutí 1: 27 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 7/8″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez