SXA 18 LTX 150 BL Akumulátorová náhodná orbitální bruska

Artiklové číslo: 600411850
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
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 600411850
EAN / GTIN 4061792228641
Číslo výrobce 600411850
L-číslo L01750 1585
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Šikovná akumulátorová náhodná orbitální bruska s brusným kotoučem Ø 150 mm pro vysoký úběr materiálu - ideální pro větší plochy
  • Pohodlná, nízká celková výška
  • Tichý chod pro provoz s nízkými vibracemi
  • Plocha rukojeti s protiskluzovým povrchem Softgrip
  • Měkký rozběh minimalizuje povrchové vady při dotyku
  • Jedinečný bezkartáčový motor pro nejvyšší motor pro maximální účinnost broušení i při nepřetržitém provozu
  • Plynulá regulace otáček pro práci při rychlostech specifických pro daný materiál
  • Brusný kotouč s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
  • Snadno vyprázdnitelným textilním prachovým sáčkem pro práci bez odsávání
  • Brusný kotouč s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
  • Brusný kotouč s více otvory pro účinné odsávání a delší životnost brusiva
  • Snadno vyprázdnitelným textilním prachovým sáčkem pro práci bez odsávání textilním prachovým sáčkem pro práci bez vysávání
  • S možností připojení k univerzálnímu vysavači pomocí připojovací objímky 630798000
  • Brzda motoru a kotouče umožňuje rychlé odstavení stroje
  • Odnímatelný chránič chrání přilehlé plochy a prodlužuje životnost brusného kotouče
  • S přípojným bodem pro bezpečnostní pásy na nářadí pro práci ve velkých výškách

    Rozsah dodávky
  • Brusný kotouč ″s více otvory″ s upevněním na suchý zip, 1 samolepicí brusný list P 120 na dřevo a kov ″profesionální″, textilní sáček na prach, šestihranný klíč, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Průměr nosného talíře: 150 mm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.7 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.3 kg
  • Otáčky naprázdno: 4000 - 10000 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 8.9 m/s²
  • Oscilační obvod: 3 mm
  • Míra vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 /min