DGN 3002Z IC908 Oboustranné břitové destičky pro dělení trubek, malých průměrů a tenkostěnných součástí.

Artiklové číslo: 6003241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6003241
EAN / GTIN 7291075181524
Číslo výrobce 6003241
L-číslo L23940 137

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 20,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 20.9 mm

Vhodné produkty