Očkoplochý klíč UD profil 28 mm

Artiklové číslo: 6002880
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6002880
EAN / GTIN 4010886600283
Číslo výrobce 6002880
L-číslo L60160 1765
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3113 tvar B, ISO 3318, ISO 7738
Velikost 5 a 5,5 mm se šestihranným kroužkem, od 6 mm s UD profilem
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Podrobně kované a profesionálně zpracované
Kroužek: klikový a šikmý 10°, s UD profilem pro šetrný přenos síly
Přetížení je indikováno deformací
S klikovým kroužkem lze bezpečně pracovat s hluboko letovanými nebo zapuštěnými maticemi nebo šrouby. nebo zapuštěné matice či šrouby lze bezpečně ovládat pomocí kroužku s klikou
Vysoce kvalitní průmyslová kvalita pro náročné nepřetržité použití
* Není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 34 mm
  • Celková délka [mm]: 370 mm
  • Hmotnost [lbs]: 1 270 liber
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,2 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 60 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 19,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 11 mm
  • Výška posunutí 1: 34,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Poloha ústí 1: 15°
  • Povrch: pochromované
  • Kroužková klika: 10°
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 28
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez