Ochranné rukavice uvex Athletic Lite velikost 7

Artiklové číslo: 6002707
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 10 pár
  • K objednání po násobcích: 10 pár
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6002707
EAN / GTIN 4048612058954
Číslo výrobce 6002707
L-číslo L01660 109551
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Nové montážní rukavice uvex athletic lite v pohodlném přiléhavém provedení umožňují přesnou práci s vysokou úrovní pohodlí při nošení. Přiléhavý, ergonomický střih usnadňuje cit a úchop obrobků. Jemně strukturovaný a otevřený mikropěnový povlak dělá rukavice velmi prodyšné, což snižuje nadměrné pocení. Výsledek: Práce bez únavy po celý den.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex athletic lite
  • Typ výrobku: Montážní rukavice
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Provedení: s pletenou manžetou
  • Povlak: Povlak z mikro NBR pěny
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakovaně použitelné (R)
  • Svrchní materiál: Polyamid (PA)/elastan