GFN 4.8 IC354 Samosvorné, řezné destičky pro upichování a drážkování s pevným dorazem.

Artiklové číslo: 6002659
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6002659
EAN / GTIN 7291075054903
Číslo výrobce 6002659
L-číslo L23930 412

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,28 mm, šířka řezu (CW) 4,79 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 4.79 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné produkty