GFF 2N IC635 Řezné destičky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 6000008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6000008
EAN / GTIN 7291075261851
Číslo výrobce 6000008
L-číslo L23930 549

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,1 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Max. Posuv celního drážkování (ffg(max))) 0.13 mm/rev
  • Min. Posuv pri celním drážkování (ffg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty