Standardní zametací válec

Artiklové číslo: 6.987-441.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.987-441.0
EAN / GTIN 4039784701526
Číslo výrobce 6.987-441.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustní standardní zametací váleček s univerzálně odolnými štětinami pro všechny povrchy. Váleček je vhodný pro použití v běžných podmínkách znečištění a nabízí dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Průměr: 400 mm
  • hmotnost včetně balení: 17 kg
  • Délka příslušenství: 1344 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku