sací hadice, NT, DN 35, délka 4 m , klip 1,0, bajonet 1,0

Artiklové číslo: 6.906-241.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.906-241.0
EAN / GTIN 4002667635058
Číslo výrobce 6.906-241.0
L-číslo L00940 1942
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

sací hadice ve jmenovité velikosti DN 35 je ideální pro použití s mokrými/suchými vysavači Kärcher. 4 metrů dlouhá hadice má bajonet 1,0-přípojka na straně zařízení a klip-1,0-přípojka na straně příslušenství. Obě připojení jsou kompatibilní s přísavkami až do 2016. Bajonet 1,0 přípojka je stejný pro všechny jmenovité průměry (35, 40 a 50). Hadice adaptéry pro NT s bajonetovým připojením 1,0 umožňují připojení všech hadic s bajonetovým připojením 1,0-přípojka k novému systému příslušenství.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 430 x 430 x 110 mm
  • přípojka na straně zařízení**: Bajonet 1,0
  • přípojka na stránce příslušenství*: Spona 1,0
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,8 kg
  • Délka: 4 m
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 35