Netkané filtrační sáčky, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48

Artiklové číslo: 6.904-305.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.904-305.0
EAN / GTIN 4039784050181
Číslo výrobce 6.904-305.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Třívrstvé netkané filtrační sáčky třída prachu M odolné proti roztržení jsou standardem pro CV 30/1 a CV 38/1. Obsah: 10 ks.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 400 x 250 x 45 mm
  • Počet: 10 kusů
  • Hmotnost: 0,4 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,4 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku