Plochý skládkový filtrační papír

Artiklové číslo: 6.904-156.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.904-156.0
EAN / GTIN 4039784470705
Číslo výrobce 6.904-156.0
L-číslo L00940 1920
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Plochý skládaný filtr suché ve standardním rozsahu dodávky mokrých/suchých vysavačů NT 14/1 a NT 22/1 Ap BP od společnosti Kärcher. Je vyroben z celulózového vláknového materiálu 99,9 a je vhodný pro bezpečné odsávání suchého jemného prachu a hrubých nečistot třídy prachu L a M. pro udržení plného sacího výkonu je sušení filtru velmi doporučeno po sání kapalin. Aby nedošlo k záměně s jinými filtry, má model Dry zelený štítek.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 115 x 57 x 215 mm
  • Počet: 1 kusů
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,2 kg

Výhoda:

Vyrobeno z celulózových vláken:
  • Velmi ekonomické na udržení.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku