Univerzální kartáč DN 35

Artiklové číslo: 6.903-863.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.903-863.0
EAN / GTIN 4002667280760
Číslo výrobce 6.903-863.0
L-číslo L00950 234563
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Univerzální kartáč pro odstraňování prachu z povrchů atd.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 245 x 75 x 45 mm
  • Hmotnost: 0,1 kg
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Délka: 120 mm
  • Množství: 1 kusů
  • Standardní jmenovitý průměr: 35 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku