TL Vysokotlaká hadice 7 m.

Artiklové číslo: 6.392-978.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.392-978.0
EAN / GTIN 4039784836068
Číslo výrobce 6.392-978.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysoce kvalitní a flexibilní vysokotlaká hadice s gumovou dekou je vhodná pro použití ve spojení s iSolar TL 7. Vnější povrch hadice má obzvláště dobré kluzné vlastnosti - ideální pro zasunutí a vysunutí teleskopické tyče.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M22 x 1,5
  • hmotnost včetně balení: 1,6 kg
  • Délka teleskopické rukojeti: 8,5 m
  • Teplota napájení: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku