Hadice pro čištění potrubí

Artiklové číslo: 6.392-403.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.392-403.0
EAN / GTIN 4054278133522
Číslo výrobce 6.392-403.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Pro důkladné čištění potrubí: Flexibilní, 30 m dlouhá vysokotlaká hadice se závitovým připojením pro tryska G1/4″.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 460 x 460 x 115 mm
  • Tlak: 640 bar
  • hmotnost včetně balení: 9,6 kg
  • Délka: 30 m
  • Jmenovitý průměr: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku