Vysokotlaká hadice, 40 m , DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5

Artiklové číslo: 6.391-865.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.391-865.0
EAN / GTIN 4039784406230
Číslo výrobce 6.391-865.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

NW 12/ 155°C/ 250 bar

Charakteristika:

  • připojovací závit: 2 x M22 x 1,5
  • hmotnost včetně balení: 13,5 kg
  • Délka: 40 m
  • Max. Tlak: 210 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 12
  • Teplota: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku