Hadice pro vysokotlaké vedení, 20 m , DN 8, 250 bar,

Artiklové číslo: 6.390-705.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.390-705.0
EAN / GTIN 4002667580075
Číslo výrobce 6.390-705.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS hadicový naviják připojení

20 m vysokotlaká hadice (DN 8) s patentovaným AVS pistolí připojení (otočné). Nebarvící se vnější kůže pro použití v potravinářském sektoru. Další klíčová data: NW 8/155°C/250 bar.

Charakteristika:

  • připojovací závit: 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS hadicový naviják připojení
  • hmotnost včetně balení: 5,5 kg
  • Délka: 20 m
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.