Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m , DN 8, 400 bar,

Artiklové číslo: 6.110-069.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.110-069.0
EAN / GTIN 4054278257891
Číslo výrobce 6.110-069.0
L-číslo L00940 1739
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Vysokotlaká hadice (DN 8) vhodná pro tlak až 400 bar s 2násobnou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m. Připojení: M 22 × 1,5, stejně jako pohodlné a rychlé SNADNÉ!Zamknout ruční šroubové připojení.

Charakteristika:

  • připojovací závit: 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
  • hmotnost včetně balení: 0,7 kg
  • Délka: 1,5 m
  • Max. Tlak: 400 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.