Vysokotlaká hadice, 10 m , DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Artiklové číslo: 6.110-034.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.110-034.0
EAN / GTIN 4054278194462
Číslo výrobce 6.110-034.0
L-číslo L00940 2074
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Vysokotlaká hadice o délce 10 m s ručním šroubovým připojením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 6, vhodný do 250 bar.

Charakteristika:

  • připojovací závit: 2 x SNADNÉ!Zamknout
  • hmotnost včetně balení: 1,9 kg
  • Délka: 10 m
  • Max. Tlak: 250 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 6
  • Teplota: Max. 155 °C.