Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m , DN 8, 400 bar,

Artiklové číslo: 6.110-028.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6.110-028.0
EAN / GTIN 4054278194400
Číslo výrobce 6.110-028.0
L-číslo L00940 1755
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x EASY!Lock / 1 x AVS

hadicový naviják připojení 20 m vysokotlaká hadice (DN 8) pro tlaky až 400 bar. S připojením hadicového navijáku AVS a 2násobnou ocelovou vložkou. EASY!Lock ruční montáž na druhé straně hadice.

Charakteristika:

  • připojovací závit: 1 x EASY!Lock / 1 x AVS hadicový naviják připojení
  • hmotnost včetně balení: 6,1 kg
  • Délka: 20 m
  • Max. Tlak: 400 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku