Vysokotlaká hadice, 20 m , DN 8, 315 bar,

Artiklové číslo: 6.110-011.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 6.110-011.0
EAN / GTIN 4054278292731
Číslo výrobce 6.110-011.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

1 x EASY!Lock / 1 x AVS

hadicový naviják připojení Vysokotlaká hadice s AVS hadicovým naviják připojení a EASY!Lock ruční šroubové připojení.

Charakteristika:

  • připojovací závit: 1 x EASY!Lock / 1 x AVS hadicový naviják připojení
  • hmotnost včetně balení: 4,4 kg
  • Délka: 20 m
  • Max. Tlak: 315 bar
  • Jmenovitý průměr: DN 8
  • Teplota: Max. 155 °C.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku