Dvojitý očkový klíč přímo Torx E14xE18

Artiklové číslo: 59TX.14X18
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 59TX.14X18
EAN / GTIN 3148511139752
Číslo výrobce 59TX.14X18
L-číslo L60130 5650
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rovný očkový klíč s profilem TORX®: Ideální pro místa s omezeným nebo nemožným výškovým přístupem pro oboustranný ráčnový+nástrčný klíč
  • Úhel otáčení 30° otočením klíče díky speciálnímu protahování
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: E14XE18
  • B x B1 [mm]: 17,3 x 21,8
  • E x E1 [mm]: 8,0 x 9,5
  • B [mm]: 190
  • L [mm]: 181
  • Torx [č. kat. ]: E14 x E18
  • Č.: E14 x E18
  • [g]: 65