Orovnávače brusných kotoučů, Typ: DIA

Artiklové číslo: 599100 DIA
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Orovnávací médium diamantový segment
Brusné zkratky D
Celková délka 420 mm
Pro ⌀ brusných kotoučů 250 mm - 600 mm
Druh produktu Ruční orovnávač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 599100 DIA
EAN / GTIN 9003172495606
Číslo výrobce 249560
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Stabilní ergonomická dřevěná rukojeť. Silná ochranná kovová klec zabraňuje odlétávání brusných zrn a jisker.
S pevnými diamantovými orovnávacími segmenty pro nejvyšší odolnost vůči opotřebení.

Použití:

K hrubému orovnávání nebo ostření brusných kotoučů.