CBN hrncový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: B151

Artiklové číslo: 597220 B151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Proces broušení: Broušení nástrojů
  • Brusné zkratky: CBN
  • Tvar: 11V9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Proces broušení Broušení nástrojů
Brusivo kubický nitrid bóru
Brusné zkratky CBN
Zrnitost B151
Specifikace B151C75B AMIGO-HSS
Tvar 11V9
⌀ kotouče D 100 mm
Šířka kotouče T 35 mm
⌀ otvoru H 20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně 2 mm
Výška brusné vrstvy X 10 mm
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 597220 B151
EAN / GTIN 9003176501525
Číslo výrobce 650152
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné kotouče na broušení nástrojů s povlakem brusného prostředku CBN v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu.
Pro středně jemnou kvalitu povrchu při dobrém úběru. Specifikace: B151C75B AMIGO-HSS.

Použití:

Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů. Pro broušení vysoce legovaných nástrojových (HSS) a cementačních ocelí, stellitu.