16ER 36 UNJ IC908 IC908 vyměnitelné destičky pro vnější obrábění závitů UNJ v leteckém a kosmickém průmyslu

Artiklové číslo: 5903348
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5903348
EAN / GTIN 7291075443806
Číslo výrobce 5903348

Popis

Popis:

Vroubkované otočné břity, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, délka břitu (INSL) 16,49 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,11 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 9,52 mm
  • Délka řezného nástroje (INSL): 16,49 mm
  • Rozestup profilů ey (PDY): 0,6 mm
  • Typ závitu (THFT): NJ60
  • Závity na palec (TPI): 36 závitů/″