Sada univerzálních děrovek Power Charge Plus, ⌀ děrovky: 22-32

Artiklové číslo: 589807 22-32
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 702,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ děrovky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Power Charge Plus
⌀ děrovky 22 - 32 mm
Maximální hloubka řezu 5 mm
Počet dílů 6
Počet upínacích stopek 1
Počet středicích vrtáků 2
Druh produktu Děrovky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 589807 22-32
EAN / GTIN 4059952536484
Číslo výrobce 2608900502
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Řezání otvorů do ocelových plechů je nesrovnatelné s jinými způsoby použití děrovek. V průmyslovém prostředí nebo při práci na vozidlech je nutné pracovat s extrémní přesností. Materiál je ale většinou velmi tuhý a poškozuje konvenční bimetalové děrovky. Systém EXPERT Sheet Metal PC Plus tyto problémy řeší, protože pro jeho výrobu je použití kompaktní a vysoce kvalitní technika. EXPERT Sheet Metal PC Plus je opatřen vlastním válcem ze soustruženého kovu pro bezkonkurenční stabilitu, robustnost a přesnost. Extrémní životnost a schopnost řezat nejtvrdší třídy oceli pomocí karbidových zubů, které jsou jednotlivě naostřené a pájkou spojené s tělem. Tato děrovka kombinuje nejlepší vlastnosti v kompaktním tvaru: Má dlouhou životnost, je přesná a optimalizovaná pro vysoce kvalitní práci s plechem. Použití s rychloupínacím adaptérem Power Change Plus od výrobce Bosch: přesnost a robustní provedení

Rozsah dodávky:

2× středicí vrták, 3× děrovka (⌀ 22 mm,⌀ 25 mm,⌀ 32 mm), rychloupínací adaptér.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty